9122230500 Schruppfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ HR Z3 5mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22230500, 9122230500
Rubix:1556145
Hersteller:22230500
EAN:4317784363433


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 5 mm |
Produktdetails : 9122230500 Schruppfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ HR Z3 5mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ HR 5mm FORMAT
Schruppfräser Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schruppfräser Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 5 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std