9314100609 Schrumpff. JISB6339ADB 6,0x 90mm BT40 Ha

Schrumpff.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4064006
Rubix:1946545
Hersteller:4064006
9314100609 Schrumpff. JISB6339ADB 6,0x 90mm BT40 Ha

Technische Zusammenfassung

Typschrumpffutter

Produktdetails : 9314100609 Schrumpff. JISB6339ADB 6,0x 90mm BT40 Ha


Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 6x90mm HAIMER
Schrumpffutter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 40 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
160,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar