9311150037 Aufsteckfräserdorn DIN69871AD SK50 22x35

Kegelaufnahme für Fräser DIN69871AD SK50

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30550037, 9311150037
Rubix:2151698
Hersteller:4317784756754
EAN:4317784756754
9311150037 Aufst.fr.-Dorn D69871AD SK50 22mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Typmesserkopfaufnahme
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9311150037 Aufsteckfräserdorn DIN69871AD SK50 22x35


Aufnahme für Schneidkopfhalter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK50
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD SK50 22x35 FORTIS
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK50

Technische Informationen


Attribute
Typmesserkopfaufnahme
Zolltarifcode84661020
71,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std