9314100409 Schrumpff. JISB6339ADB 4,0x 90mm BT40 Ha

Schrumpff.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4064004
Rubix:1946717
Hersteller:4064004
9314100409 Schrumpff. JISB6339ADB 4,0x 90mm BT40 Ha

Technische Zusammenfassung

Typschrumpffutter

Produktdetails : 9314100409 Schrumpff. JISB6339ADB 4,0x 90mm BT40 Ha


Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 4x90mm HAIMER
Schrumpffutter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 40 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. Hinweis: Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
196,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,24 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar