9124420050 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 5mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24420050, 9124420050
Rubix:1556508
Hersteller:4317784510691
EAN:4317784510691
9124420050 Multifunktionswerkz. VHM 5,0mm 60G FORMA

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9124420050 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 5mm


Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 5mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 60° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
Zolltarifcode82077090
52,61 exkl. MwSt.
/ Stück
62,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage