Referenzen
Rubix-DE:A63.140.16
Rubix:1946565
Hersteller:A63.140.16
Produktdetails : 9315801609 Schrumpffutter DIN69863A HSK-A63 16x95mm
Schrumpffutter DIN69863A Schaft A-63 16x95mm HAIMER
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100-%-Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d). Gehärtet 54 -2 HRC. Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100-%-Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d). Gehärtet 54 -2 HRC. Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,45 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

