Referenzen
Rubix-DE:40.440.06
Rubix:1946509
Hersteller:40.440.06
Produktdetails : 9312400608 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 6,0x80mm
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 6,0x80mm HAIMER
Schrumpffutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. * Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Schrumpffutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. * Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

