9124400080 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 8mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24400080, 9124400080
Rubix:1556556
Hersteller:24400080
EAN:4317784510806
9124400080 Multifunktionswerkz. VHM 8,0mm 90G FORMA

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9124400080 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 8mm


Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 8mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 90° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. 90°.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
Zolltarifcode82077090
87,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std