Referenzen
Dymo:97410020, 9982630020
Rubix:1566966
Hersteller:97410020, 9982630020
EAN:5411313537131

Produktdetails : 9982630020 Schriftband D1 53713 schwarz/weiß 24mmx7m
Schriftband D1 53713 schwarz/weiß 24mmx7m DYMO
DYMO D1 Schriftband, Bandbreite 24 mm Ausführung: Schriftbandkassette mit selbstklebendem, robustem Schriftband. Bandlänge 7 m.
DYMO D1 Schriftband, Bandbreite 24 mm Ausführung: Schriftbandkassette mit selbstklebendem, robustem Schriftband. Bandlänge 7 m.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9982630020 d1 schriftband schwweiß nr.53713, 24mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96121080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std