Referenzen
Dymo:S0968970
Rubix:1095263
Hersteller:S0968970
EAN:3501170968970

Produktdetails : 9981550012 Beschriftungsgerät LM 280 mit Akku
Handgerät LM 280 mit AkkuDYMO
Beschriftungsgerät LM 280 Ausführung: Handgerät mit QWERTZ-Tastatur. Einfache Bedienung, automatischer Bandabschneider und -straffer. Großes, zweizeiliges Grafikdisplay, das auch die verwendeten Texteffekte anzeigt. 3 Schriftarten, 6 Schriftstile, 6 Schriftgrößen, 9 Etiketten-Speicher, Sonderzeichen, druckt bis zu 10 Kopien eines Etikettes (DYMO® D1-Etiketten mit den Breiten 6, 9 und 12 mm in mehreren Farben). Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. Anschließbar an PC oder Mac® (kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 8, Windows® XP und MacOS® v.10.5 oder höher - nur Intel®) über USB zur individuellen Gestaltung. Energieversorgung über einen Li-Ion-Akku. Lieferumfang: Beschriftungsgerät, D1-Schriftband, schwarz auf weiß, 12 mm, Li-Ion-Akku und Netzteil, im Koffer.
Beschriftungsgerät LM 280 Ausführung: Handgerät mit QWERTZ-Tastatur. Einfache Bedienung, automatischer Bandabschneider und -straffer. Großes, zweizeiliges Grafikdisplay, das auch die verwendeten Texteffekte anzeigt. 3 Schriftarten, 6 Schriftstile, 6 Schriftgrößen, 9 Etiketten-Speicher, Sonderzeichen, druckt bis zu 10 Kopien eines Etikettes (DYMO® D1-Etiketten mit den Breiten 6, 9 und 12 mm in mehreren Farben). Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. Anschließbar an PC oder Mac® (kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 8, Windows® XP und MacOS® v.10.5 oder höher - nur Intel®) über USB zur individuellen Gestaltung. Energieversorgung über einen Li-Ion-Akku. Lieferumfang: Beschriftungsgerät, D1-Schriftband, schwarz auf weiß, 12 mm, Li-Ion-Akku und Netzteil, im Koffer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9981550012 lm 280 handgerät mit akku dymo |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84729090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std