3610000445 Schreibtisch XDSM 12 1600x800 grausilbe
Schreibtisch XDSM 12 1600x800 grau/silber
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900041689
Rubix:1851614
EAN:4032062147832
Produktdetails : 3610000445 Schreibtisch XDSM 12 1600x800 grausilbe
Schreibtisch, Serie X, höhenverstellbar 635–1285 mm • Gestell: Quadratstahlrohr, silber pulverbeschichtet • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet • Stahlrahmen: unter der Tischplatte, 40 x 20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne • 2 Motoren: in den Säulen integriert • Hubgeschwindigkeit: ca. 36 mm/sec. • Höhenjustierung: ± 5 mm • Mit Schutzkontaktstecker • Stufenlos höhenverstellbar • Bedienung: erfolgt über einenen Memory-Schalter mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz • Display Memory-Schalter: links/rechts unter der Tischplatte montierbar • Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Eine Verkettung ist nicht möglich. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
760,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
905,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



