1-83-066 Schraubstock MaxSteel schwer, 100 mm

Schraubstock MaxSteel schwer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-83-066
Rubix:3625560
EAN:3253561830662
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung100 mm
Gewicht13000 g
Typregulär
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-83-066 Schraubstock MaxSteel schwer, 100 mm


Der hochfeste Werkbankschraubstock von Stanley wurde für Halte- und Spannvorgänge konzipiert und verbindet eine robuste Gussstruktur mit einer schwenkbaren Basis, die es ermöglicht, das Werkstück je nach den Erfordernissen des Arbeitsvorgangs auszurichten. Sein Mechanismus mit gerollter Spindel ermöglicht eine flüssige und präzise Einstellung der Backen.

Eigenschaften:
Die Gussstruktur bildet die Grundlage für die mechanische Festigkeit dieses Schraubstocks. Dieses Material bietet eine gute Beständigkeit gegenüber hohen Spannkräften, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Die korrosionsschützende Verchromung schützt alle Oberflächen vor Feuchtigkeit und in der Werkstatt üblichen chemischen Substanzen.
Die gerollte Spindel trägt im Laufe der Zeit zur Leichtgängigkeit und Präzision der Spannbewegungen bei. Die Basis wird direkt auf der Werkbank befestigt, um jegliches Kipprisiko bei Haltevorgängen zu begrenzen. Sie ist außerdem schwenkbar, wodurch das Werkstück im gewünschten Winkel positioniert und die gewählte Ausrichtung anschließend arretiert werden kann.

Spezifikationen:
• Konstruktion: Guss
• Oberfläche: korrosionsschützende Verchromung
• Referenz 1-83-066:
• Backenbreite: 100 mm
• Backentiefe: 85 mm
• Spannweite: 100 mm
• Spannkraft: 1.400 kg
• Gewicht: 8 kg
• Referenz 1-83-067:
• Backenbreite: 125 mm
• Backentiefe: 95 mm
• Spannweite: 190 mm
• Spannkraft: 1.800 kg
• Gewicht: 12 kg
• Referenz 1-83-068:
• Backenbreite: 150 mm
• Backentiefe: 105 mm
• Spannweite: 195 mm
• Spannkraft: 2.200 kg
• Gewicht: ca. 15 kg

Stärken

• Gusskonstruktion, geeignet für den intensiven Einsatz
• Auf der Werkbank zu befestigende Basis, die zur Stabilität des Arbeitsplatzes beiträgt
• Verriegelbare schwenkbare Basis, die die Positionierung der Werkstücke erleichtert
• Gerollte Spindel, die einen gleichmäßigen Betrieb des Spannmechanismus begünstigt
• Verchromte Oberfläche, die die Auswirkungen von Korrosion begrenzt

Anwendungen

Dieser Schraubstock ist für das präzise Halten von Werkstücken aus Metall, Holz oder Kunststoff vor dem Schrauben, Nageln, Bohren oder Feilen bestimmt. Diese Vielseitigkeit ermöglicht ihm den Einsatz in verschiedenen beruflichen Umgebungen:
• Zerspanung, industrielle Instandhaltung und allgemeiner Maschinenbau: Immobilisierung von Werkstücken aus Stahl oder Metall bei Reparatur-, Montage-, Bohr- oder Anpassungsarbeiten
• Kesselbau, Schlosserei und Metallbau: Halten von Profilen, Rohren, Stangen oder Blechen während der Schneid-, Vorschweiß- oder Umformarbeiten
• Industrielle Fertigung und Prototypenbau: Befestigung von Werkstücken aus Metall, Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für die Phasen der Kontrolle, Anpassung und Montage
• Tischlerei und industrielle Möbeltischlerei: Spannen von Holzteilen für Kleb-, Bohr- oder Bearbeitungsarbeiten
Die schwenkbare Basis erleichtert die schnelle Neupositionierung des Werkstücks, was einen konkreten Vorteil bei Serienproduktionen oder vielseitig einsetzbaren Werkstätten darstellt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13000 g
Verpackungsmaße (L x B x H)158x350x250 mm
Gewicht der Verpackung12205 g
Öffnung100 mm
Gewicht13000 g
Typregulär
Breite Spannbacken85 mm
79,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen