Schraubendreher Stanley FMHT0-62619, Abdruck: Flach | Länge: 150 mm | Klingenlänge: 200 mm

Schraubendreher Sechskant 8X175mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Stanley:FMHT0-62619
Rubix:3625520
EAN:3253560626198
brand logo
Technische Zusammenfassung
Abdruckflach
Abdruckgröße6,5
Klingenlänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMHT0-62619 Schraubendreher Sechskant 6,5X150mm


Schraubendreher FatMax Schlitz Klingenlänge 175 mm Breite 8 mm Sechskantansatz

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)40x40x265 mm
Gewicht der Verpackung12,2 g
Abdruckflach
Abdruckgröße6,5
Klingenlänge200 mm
Länge150 mm
Endbearbeitunggestrahlt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 exkl. MwSt.
/ Stück
11,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage