828-3 Schraubendreher
Schraubendreher mit T-Griff 828-3 ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 3 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:828-3
Rubix:1497592
EAN:4000896034161

Produktdetails : 828-3 Schraubendreher
Sechskant-Klinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 3 mm Abmessungen / Länge: 168 mm Länge l1: 150 mm Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Für Handbetätigung
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3 mm |
| Länge | 168 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
