7409M-6 (BAHCO) Schraubendreher-Einsatz 3/8 HEX
Schraubendreher-Einsatz 3/8 HEX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:7409M-6
Rubix:1031786
EAN:7314153001924

Produktdetails : 7409M-6 (BAHCO) Schraubendreher-Einsatz 3/8 HEX
Schraubendreher-Einsatz 3/8 HEX
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Länge | 47 mm |
| Abdruckgröße | 6 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
47,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
