20.7X28X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US

Schraubendichtung (US FKM 70 RS)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67104608
Rubix:515935
Hersteller:67104608
20.7X28X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20,7 mm
Außendurchmesser28 mm
Stärke1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20.7X28X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US


Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser20,7 mm
Außendurchmesser28 mm
Stärke1,5 mm
Werkstofffkm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
1,96 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,51 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,15 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,95 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,80 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,76 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,72 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,67 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen