Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex TTX5X20EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TTX5X20EFA4-50ISO
Rubix:3387501
Hersteller:106424T5 20
EAN:4043377182043


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14581 M5X20 T25 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 5X20 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
44,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
m5