Referenzen
Spartex:VTFF8X30EFLTISO/100
Rubix:3282709
Hersteller:002009.70000.9080.030
EAN:4051426685421

Produktdetails : ISO2009 M8X30 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X30 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
