ISO14581 M5X25/25 T25 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHCTX5X25EFA2-50ISO
Rubix:2085964
Hersteller:106422T5 25
EAN:4043377180063
ISO14581 M5X25/25 T25 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M5X25/25 T25 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 5X25 TX25

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
30,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,77 € inkl. MwSt.

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp