Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC8X100EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC8X100EFA4-50ISO
Rubix:562163
Hersteller:1064248 100
EAN:4043377183545


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO10642 M8X100 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 8X100 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
m8