Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTTFB4,8X90PZEFA4, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 7983
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFB4,8X90PZEFA4
Rubix:3379742
Hersteller:79834048 90
EAN:4043377170743


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7983 4.8X90 C Z2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,8X90 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7983 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm