ISO10642 M6X130 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC6X130EFA4-50ISO
Rubix:3386581
Hersteller:1064246 130
EAN:4043377264930
ISO10642 M6X130 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X130 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 6X130 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
65,91 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
78,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp