ISO10642 M4X14 A4 Senkschraube mit Innensechskant
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC4X14EFA4-50ISO
Rubix:560638
Hersteller:1064244 14
EAN:4043377183088


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M4X14 A4 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 4X14 sw2,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4