ISO10642 M2X5 A4 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC2X5EFA4-50ISO
Rubix:1351227
Hersteller:1064242 5
EAN:4043377386861
ISO10642 M2X5 A4 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M2X5 A4 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 2X5 sw1,3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößesw1,3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M2

Abdrucktyp