ISO10642 M2X16 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC2X16EFA2-50ISO
Rubix:3386535
Hersteller:1064222 16
EAN:4043377386724
ISO10642 M2X16 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M2X16 A2 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 2X16 sw1,3

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößesw1,3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
213,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
253,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M2

Abdrucktyp