Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC24X150EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:FHC24X150EFA2-50ISO
Rubix:3386508
Hersteller:10642224 150
EAN:4043377180964
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser24 mm
Länge150 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M24X150 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 24X150 sw14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser24 mm
Länge150 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 7991 / iso 10642
Durchmesser, metrischm24
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
410,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

24 mm

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m24

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an