ISO10642 M10X75 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC10X75EFA2-50ISO
Rubix:3386416
Hersteller:10642210 75
EAN:4043377264077
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge75 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X75 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 10X75 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge75 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
24,52 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

75 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M10

Abdrucktyp