Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC10X190EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 190 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:FHC10X190EFA2-50ISO
Rubix:3386408
Hersteller:10642210 190
EAN:4043377264053
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge190 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X190 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 10X190 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge190 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 7991 / iso 10642
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,72 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
86,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m10

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an