WN9046 LINSENSENKOPF 3X20 T10 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFBRTX3X20EFA4-50
Rubix:3393466
Hersteller:9046430 20
EAN:4043377200266


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9046 LINSENSENKOPF 3X20 T10 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 3X20 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm