Referenzen
Spartex:VBTFBF2,5X25PFLTNCK
Rubix:522437
Hersteller:000095.70600.0025.025
EAN:4043952033616


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 2.5X25 MS NI Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 2,5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
25 mm