Holzschraube Spartex VATFBRTX3,5X10EFA4-50, Gewindedurchmesser: 3.5 mm | Länge: 10 mm | Norm: Nicht Standard
Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFBRTX3,5X10EFA4-50
Rubix:3393429
Hersteller:9046435 10
EAN:4043377380906


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9046 LINSENSENKOPF 3.5X10 T15 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 3,5X10 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm