Holzschraube Spartex VATFBRPZ4X55EFA2-50, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 55 mm | Norm: Nicht Standard
Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFBRPZ4X55EFA2-50
Rubix:3394220
Hersteller:9049240 55
EAN:4043377383716


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9049 LINSENSENKKOPF 4X55 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 4X55 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm