WN9045 HALBRUNDKOPF 6X45 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTRRTX6X45EFA4-50
Rubix:3393397
Hersteller:9045460 45
EAN:4043377346780
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9045 HALBRUNDKOPF 6X45 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 6X45 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindevollgewinde
16,51 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung