WN9050 SENKKOPF 5X110/70 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ5X110PFA2-50
Rubix:3394438
Hersteller:9050250 110/70
EAN:4043377204486
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 5X110/70 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 5X110/70 pz2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
22,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse