WN9050 SENKKOPF 3X35/24 Z1 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ3X35PFA4-50
Rubix:3394312
Hersteller:9050430 35/24
EAN:4043377205100
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3X35/24 Z1 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 3X35/24 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz1
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
13,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse