WN9050 SENKKOPF 4X50/30 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ4X50PFA2-50
Rubix:3394412
Hersteller:9050240 50/30
EAN:4043377204189
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4X50/30 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 4X50/30 pz2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
8,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse