WN9050 SENKKOPF 4.5X50/30 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ4,5X50PFA4-50
Rubix:3394357
Hersteller:9050445 50/30
EAN:4043377205476
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4.5X50/30 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 4,5X50/30 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
13,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse