WN9050 SENKKOPF 4.5X40/24 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ4,5X40PFA2-50
Rubix:3394348
Hersteller:9050245 40/24
EAN:4043377204356
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4.5X40/24 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 4,5X40/24 pz2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
9,28 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse