Spanplattenschraube Spartex VATFPZ4,5X40EFA2-50, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 40 mm | Norm: Nicht Standard
Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFPZ4,5X40EFA2-50
Rubix:2110746
Hersteller:9050245 40
EAN:4043377204349


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4.5X40 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 4,5X40 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm