HBS WTP 8X80 A2 VE 100 Holzbauschraube, Tellerkopf, Innenstern, Teilgewinde
Holzbauschraube HBS WTP
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:571772
Rubix:3831793
Hersteller:HBS WTP 8,0 x 80 A2 100
EAN:4048962515428

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : HBS WTP 8X80 A2 VE 100 Holzbauschraube, Tellerkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die kraftvollen Holzbauschrauben mit Tellerkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde
• Leichtes Ansetzen,
• Sichert ein schnelles greifen des Gewindes,
• Spezielle Gleitbeschichtung,
• Durch die deutlich höheren Kopfdurchzugswerte gegenüber einem Senkkopf werden bis zu 50% weniger Schrauben benötigt
• Ideal für Verschraubungen im Außenbereich wie bspw. Solar, Carport, Balkone, Stege, Spielgeräte, Fertighäuser, sowie alle tragende Bauteile
Die Holzbauschraube HBS WTP A2 ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau sowie der Befestigung von Dachhaken für Photovoltaikanlagen oder Ähnlichem. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Funktion:
• Die Tellerkopfschrauben sind durch ihre hohen Kopfdurchzugswerte besonders leistungsfähig
Stärken
• Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand
• Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit
Anwendungen
• Befestigung von Dachhaken
• Zulassungsrelevante Anwendungen
• Holzrahmenbau
• Carports
• Wintergärten
• Spielgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Beschichtung | unbehandelt |
| Kopfform | tellerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,47 € exkl. MwSt.
/ Packung
154,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage