Sechskantschraube Spartex THEMBDCRAN10X16EF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 16 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBDCRAN10X16EF8
Rubix:3652020
Hersteller:088933.40000.0100.016
EAN:4043952689752


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : WN88933 M10X16 KL90 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, gezahnte Grundplatte 10X16 - SW15 - Stahl 8.8 R 088933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
94,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm