Innensechskantschraube Spartex CHCEMBRCRAN6X20, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN6X20
Rubix:3651839
Hersteller:088912.10000.0060.020
EAN:4043952687314


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | nicht standard |
Produktdetails : WN88912 M6X20 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Hohle Sechskant-Zylinderkopfschraube, verstärkte gezahnte Grundplatte 6X20 - SW5 - Rohstahl R 088912
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
105,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm