Referenzen
Spartex:VTHUNC58X2.8
Rubix:3651313
Hersteller:083933.08004.0580.051
EAN:4051426730794


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 5/8X2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskant-Hohlzylinderschraube 58X51 - UNC-Totalgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M58 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 58 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
33,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M58