DIN933 5/16X1 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC31X1.8Z
Rubix:3651363
Hersteller:083933.08104.0310.025
EAN:4051426732972


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 5/16X1 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
31X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M31