Referenzen
Spartex:VTHUNC100X2.1/2.8
Rubix:3651324
Hersteller:083933.08004.1000.064
EAN:4051426731005


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1X2 1/2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X64 - Gesamtgewinde UNC - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,30 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
111,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2