Referenzen
Spartex:VTHUNF100X4.8
Rubix:3651129
Hersteller:083931.08005.1000.102
EAN:4051426726117


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1X4 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X102 - filt. Teilweise UNF - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M4