ISO8765 M12X1.25X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,25X110PF10ISO
Rubix:3675194
Hersteller:008765.10000.0122.110
EAN:4051427315570


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M12X1.25X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 12X110 - SW18 - Teilfeingewinde- Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12