ISO8765 M10X1.25X55 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1,25X55PF8ISO
Rubix:3649262
Hersteller:008765.08000.0101.055
EAN:4043952597521


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8765 M10X1.25X55 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 10X55 - SW16 - Teilfeingewinde- Stahl 8.8 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,59 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10