Sechskantschraube Spartex TH20X1,5X140EF10ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 140 mm | Norm: ISO 8676
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X1,5X140EF10ISO
Rubix:3675074
Hersteller:008676.10000.0202.140
EAN:4051427317697


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M20X1.5X140 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 20X140 - SW30 - Gesamtfeingewinde - Stahl 10.9 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
133,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20