Sechskantschraube Spartex TH18X1,5X55EF8ISO, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 8676
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH18X1,5X55EF8ISO
Rubix:3648016
Hersteller:008676.08000.0180.055
EAN:4043952573556


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M18X1.5X55 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 18X55 - SW27 - Gesamtfeingewinde - Stahl 8.8 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | iso 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,55 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
36,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18